Beli resin drum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yukalac Resin 157
    Mulai

    Rp18.999.900

    Yukalac Resin 157
    atribut:
    • Size (kg): 225
  2. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  3. Cobra (Thinner) Thinner High Gloss (Tiner)
    Mulai

    Rp109.900

  4. Kenko Cutter Refill Blade (Isi Mata Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp3.900

  5. Wipro Air Purifier
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wipro Air Purifier
    atribut:
    • Color: White
    • Rated Power (W): 35
    • Rated Power at 50Hz (V): 220
    • Clean Air Delivery Rate (m³/hour): 150-180
    • Application Area (m²): 35-50
    • Noise Level (dB): 34-55
    • Dimension (W x L) (mm): 270x635
    • Equipped: UVC-Lamp
    • Filter: TRUE HEPA 13, Non-Woven Cloth, Honeycomb Carbon
    • Generate: Up to 8 Million Negative Ion
    • Sensor: TVOC Smell + Temperature + Dehumidification
  6. Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  7. NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Mulai

    Rp249.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
    atribut:
    • Umur Simpan (jam): 4
  8. OKS High-pressure Hose Reel (Gulungan Selang)
    Mulai

    Rp17.999.900

    OKS High-pressure Hose Reel (Gulungan Selang)
    atribut:
    • Fixed Input Side Connecting Part: Tapered external thread R1/2 for hose (tapered internal thread for hose with high-Pressure elbow)
    • Retraction Method: Manual
    • Finishing Material: Iron
  9. Danfoss Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Danfoss Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    The VLT® Micro Drive is a general-purpose drive that can control AC motors up to 22.0 kW. It is a small drive with maximum strength and reliability. The VLT® Micro Drive is manufactured with respect for the environment, and it complies with the RoHS Directive.
    atribut:
    • Brake - Safe Stop: Brake chopper
    • Coating PCB: Coated PCB
    • ECCN EU: Y901
    • ECCN US: 3A999.a
    • Enclosure: (E20) IP20 / Chassis
    • LCP: No Loc. Cont. Panel
    • Mains Voltage (VAC): 380 to 480
    • Micro Drive Series: 51
    • Phase: Three phase
    • RFI Filter: (H3) RFI Class A1/B (C1)
    • Software Release: Latest release std. SW.
  10. 3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp35.900

    3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
    • Mineral Type: Aluminium Oxyde
    • Size (inch): 6x9
  11. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  12. Sanken Air Purifier (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Sanken Air Purifier (Penjernih Udara)
    atribut:
    • Front Cover: White
    • Body: White
    • Control Panel: Touch Screen
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Timer (hour): 1-8
  13. Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti Karat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    Seiv Paint Flinkote 007 Cat Anti Karat
    Deskripsi:
    SEIV FLINKOTE UNDERCOVER AGENT adalah cat anti karat dan anti bocor berbahan dasar bituminous, mempunyai karakteristik mampu menahan karat, daya lekat yang baik, cepat kering dan tahan panas (sampai 120°C).
    atribut:
    • Color: Black Doff
  14. StarTech.com 1m RS232C serial cross / null modem cable female / male black
    Mulai

    Rp139.900

    StarTech.com 1m RS232C serial cross / null modem cable female / male black
    Deskripsi:
    1x DB9 female connector 1x DB9 male connector High quality shield mold connector (tension relaxation type) that protects from EMI (electromagnetic interference)Used for file transfer between computers Connect 9-pin PC serial port to serial device
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Color: Black
    • Connector A: DB9 (D-Sub) [9 pins]
    • Connector B: DB9 (D-Sub) [9 pins]
    • Connector Shape: DB9 (D-Sub) [9 pin] Female - DB9 (D-Sub) [9 pin] Male
    • Conversion Type: Female - Male
    • Height (mm): 15
    • Mass (g): 81
    • Plug: Nickel plating
    • Product Width (mm): 34
Daftar Harga resin drum Terbaru October 2026
Yukalac Resin 157Rp18.999.900
BESTGUARD Mounted Circular Wire Brush (Mata Bor Sikat Kawat)Rp15.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Cobra (Thinner) Thinner High Gloss (Tiner)Rp109.900
Kenko Cutter Refill Blade (Isi Mata Pisau)Rp3.900
Wipro Air PurifierRp1.599.900
Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Rp69.900
NIPPON PAINT Epoxy GuardRp249.900
OKS High-pressure Hose Reel (Gulungan Selang)Rp17.999.900
Danfoss Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)